Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Crimpzange für Adernhülsen 0,5 - 4,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50280058
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50280058
EAN/GTIN:
     4050293716221
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Hebel-Crimpzange 0,5 - 4 mm² mit Universal Pressgesenk Zum Verpressen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung (Kunststoffkragen)

Anwendung
Zum Verpressen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung (Kunststoffkragen)

Ausführung
• Nach DIN 46288 T.1 und T.4 von 0,5 bis 4 mm² in einem Universal-Pressgesenk
• Omega-Feder sorgt für optimale und mühelose Kraftübertragung
• Hebelsystem mit entriegelbarer Zwangssperre
• Nachjustierbarer Crimpdruck
• Trapezcrimp

Ausführung
• Ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
0.5 mm
Länge:
204 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
4 mm
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Geeignet für Durchmesser min./max.:
0,5-4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.