Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Spannungsprüfer DUSPOL analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING050261
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050261
EAN/GTIN:
     4014651502611
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Drehfeldanzeiger
Spannungsprüfer DUSPOL analog mit LED-Anzeige und Tauchspule

Anwendung
Zur Anwendung in allen Installationsbereichen und Bereichen der erneuerbaren Energien. CAT IV 690 V, CAT III 1000 V. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3(VDE 0682-401):2015.

Ausführung
• keine Batterien notwendig
• hohe Spannungsanzeige
Weitere Informationen:
Prüfung berührungslos:
Nein
Spannungsbereich DC min.:
12 V/DC
Phasenprüfung:
Ja
Bruttogewicht:
0.370 kg
Schutzart IP:
IP 65
Spannungsbereich DC max.:
1000 V/DC
Länge:
330 mm
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Spannungsbereich AC min.:
12 V/AC
Anzeige:
LED/Tauchspule
Breite:
85 mm
EN-Norm:
61243-3
Drehfeldprüfung:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
DUSPOL analog
Vibrationskontrollsystem:
Ja
Polaritätsprüfung:
Ja
Überspannungsschutzkategorie:
CAT IV/600 V | CAT III/1000 V
Zulassung:
Ja
Höhe:
55 mm
Spannungsbereich AC max.:
1000 V/AC
Gewicht:
0.350 kg
Spannungsbereich AC min./max.:
12-1000 V/AC
Spannungsbereich DC min./max.:
12-1000 V/DC
Länge x Breite x Höhe:
330 x 85 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldprüfer, Drehfeldrichtungsanzeiger, Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, drehfeldprüfer benning, drehfeldanzeiger, Prüfgeräte, elektrische, Spannungsmesser, Spannungsprüfung, Spannungstester, Prüfgerät elektrisch, BENNING
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 41,46*
€ 47,96*
1
€ 4,80*
ab € 41,82*
€ 47,96*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 42,50*
€ 48,85*
1
€ 4,00*
ab € 44,06*
€ 50,62*
Lager 245
106
1
€ 7,90*
ab € 48,87*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050156
ab € 25,53*
Zubehör
Benning
044084
ab € 47,70*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.