Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhandzwinge Ganzstahl 600x100 mm mit 2-Komponenten-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYEHZ60-2K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EHZ60-2K
EAN/GTIN:
     4008158030692
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwingen EHZ 300 bis 600 mm Spannweite

Anwendung
Einfach und schnell mit nur einer Hand fixieren und spannen.

Ausführung
• Pumphebel von beiden Seiten bedienbar
• abnehmbare superelastische Schutzkappen
• federnd und elastisch Spannen
• Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt und vergütet
• Spannkraft bis zu 3.500 N

Ausführung
• ergonomischer 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
• Schnellverschiebetaste
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
600 mm
Schienen-Querschnittbreite:
9.5 mm
Schienen-Querschnittlänge:
19.5 mm
Ausladung:
100 mm
Schienen-Querschnitt L x B:
19,5 x 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey einhandschraubzwinge, einhandschraubzwinge, schraubzwinge spannweite 600mm, Einhandzwingen, Schraubzwingen, Spannvorrichtungen, Zwingen, Hebelzwinge, Hebelzwingen, Ganzstahl Zwinge, Ganzstahlzwingen, Stahlbauzwinge-Einhandzwingen, BESSEY
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 35,32*
€ 41,94*
1
€ 4,90*
ab € 35,66*
€ 43,21*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 36,67*
€ 43,38*
Lager 245
1
1
€ 7,90*
ab € 36,92*
€ 43,52*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 35,72*
€ 43,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZXL30-9
ab € 19,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,43*
Ähnlich
BESSEY Tool
EHZ30-2K
ab € 29,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 15,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.