Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Hebelzwinge 300x140 mm glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BESSEYGH30
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH30
EAN/GTIN:
     4008158034430
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ganzstahl-Hebelzwingen 120 bis 400 mm Spannweite

Anwendung
Zum schnellen federnden und elastischen Zusammenspannen von verschiedenen Werkstücken.

Ausführung
• besonders verschleißfester Exzenter garantiert lange Lebensdauer
• größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil
• gleichmäßiger Kraftaufbau, besonders bei voller Ausnutzung der Spannweite
• Gleitbügel gezahnt und aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet
• Spannkraft bis zu 8500 N

Ausführung
• bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Schraubzwingen
• unempfindlich gegen Vibrationen dank Lösehebel mit Abgleitschutz
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
300 mm
Schienen-Querschnittbreite:
11 mm
Schienen-Querschnittlänge:
28 mm
Ausladung:
140 mm
Schienen-Querschnitt L x B:
28 x 11 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hebelzwinge bessey, hebelzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Ganzstahl-Zwingen, Hebelzwingen, Ganzstahl Zwinge, Einhandschraubzwinge, Einhandspannzwinge, Einhandzwinge, Ganzstahlzwingen, Schraubzwingen, Stahlbauzwinge-Einhandzwingen, BESSEY
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 5,90*
ab € 54,49*
€ 63,40*
1
€ 4,90*
ab € 54,79*
€ 65,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,04*
€ 66,20*
Lager 245
78
1
€ 7,90*
ab € 57,54*
€ 66,71*
7 Tage
111
1
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 68,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH16
ab € 33,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH20
ab € 38,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH25
ab € 43,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH40
ab € 55,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG-25HS
ab € 84,24*
Ähnlich
PROMAT
4000831326
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.