Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Hebelzwinge 300x140 mm Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganzstahl-Hebelzwinge 300x140 mm Bessey
Ganzstahl-Hebelzwinge 300x140 mm Bessey
Artikel-Nr.:
     4012-207922
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GH30
EAN/GTIN:
     4008158034430
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ganzstahl-Hebelzwinge mit Abgleitschutz

Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen, Exzenter aus verschleißfestem Sinterstahl, mit kunststoffummanteltem Lösehebel, schwenkbare, gehärtete und galvanisch verzinkte Stahldruckplatte, mit ergonomisch geformtem Griff.

Anwendung: Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand.



10 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil, bis zu 5 x schnellerer Spannkraftaufbau. Spannkraft bis 8,5 kN.
Weitere Informationen:
Spannweite:
300 mm
Ausladung:
140 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
GH30
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hebelzwinge bessey, hebelzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, 51080030, Abgleitschutz, Bessey, Ganzstahl-Hebelzwinge, QR4029066, Schraubzwingen, Zwinge
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
111
1
€ 5,90*
ab € 54,49*
€ 63,40*
1
€ 4,90*
ab € 54,79*
€ 65,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,04*
€ 66,20*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 57,54*
€ 66,71*
7 Tage
111
1
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 68,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH16
ab € 33,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH20
ab € 38,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH25
ab € 43,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH40
ab € 55,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG-25HS
ab € 84,24*
Ähnlich
PROMAT
4000831326
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.