Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzwinge Ganzstahl 300x140mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hebelzwinge Ganzstahl 300x140mm BESSEY
Hebelzwinge Ganzstahl 300x140mm BESSEY
Hebelzwinge Ganzstahl 300x140mm BESSEY
Hebelzwinge Ganzstahl 300x140mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158034430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3051080030
EAN/GTIN:
     4008158034430
Suchbegriffe:
Hebelzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Ganzstahl-Hebelzwinge Ausführung: Gleitschiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl, Rastermechanismus für dosiertes und gesichertes Spannen, Exzenter aus verschleißfestem Sinterstahl, mit kunststoffummanteltem Lösehebel, schwenkbare, gehärtete und galvanisch verzinkte Stahldruckplatte, mit ergonomisch geformtem Griff. Anwendung: Für schnelles Spannen bei wenig Zeit- und Kraftaufwand. Mit Abgleitschutz. 10 % mehr Spannkraft durch optimiertes Schienenprofil, bis zu 5-mal schnellerer Spannkraftaufbau. Spannkraft bis 8,5 kN.
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Gleitschiene:
28 x 11 mm | 28,0 x 11,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051080030
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, hebelzwinge bessey, hebelzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Ganzstahl-Zwinge, Schraubzwingen, Bessey, Zwinge, QR4029066, Ganzstahl, Abgleitschutz, mit, Ganzstahl-Hebelzwinge, Hebel-Zwinge, 3051080030, 51080030
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
1
€ 5,90*
ab € 54,49*
€ 63,40*
1
€ 4,90*
ab € 54,79*
€ 65,21*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,04*
€ 66,20*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 57,54*
€ 66,71*
7 Tage
111
1
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 68,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSH12
ab € 27,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH12
ab € 30,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH16
ab € 33,60*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH20
ab € 38,50*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH25
ab € 43,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GH40
ab € 55,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
SG-25HS
ab € 84,24*
Ähnlich
PROMAT
4000831326
ab € 44,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.