Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Stehhilfe Fin Sitzfläche schwarz höhenverstellbar 620-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BIMOS9144-2000
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144-2000
EAN/GTIN:
     4016849471983
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
Stehhilfe FIN mit Alu-Standsäule

Anwendung
Mit FIN ist eine komfortable und bequeme Unterstützung an Steh-Arbeitsplätzen möglich. Durch seine hochwertigen Materialien und sein sympathisches Design passt FIN hervorragend in jedes Arbeitsumfeld, unterstützt ergonomisch die Arbeitshaltung und bietet durch seine Dynamik großen Aktionsradius.

Ausführung
• 500 mm breite, bequeme Sitzfläche aus robustem SoftTouch-PU-Schaum
• stufenlose Höhenverstellung mit komfortabler Gasfeder
• Alu-Standsäule für optimale Unterstützung um 4° geneigt
• stabiler Standfuß inkl. Wechselgleiter in Kunststoff und Filz, je nach Bodentyp

Ausführung
• schlankes platzsparendes Design
• einfache Handhabung durch integrierte Komfort-Griffe
• stabiler, sicherer Stand
Weitere Informationen:
Produktzertifizierung:
LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Farbe Fußgestell:
Brillantsilber
Werkstoff Sitz/Rückenlehne:
PU-Schaum
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
120 kg
Prüfzeichen:
GS - TÜV Rheinland
Werkstoff Gestell:
Aluminium
ESD-fähig:
Nein
Rückenlehne höhenverstellbar:
Nein
Ausführung Fußgestell:
Standsäule
Farbe:
Schwarz
Polster austauschbar:
Nein
Sitzhöhe min.:
620 mm
Sitzhöhe max.:
850 mm
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - TÜV Rheinland - LGA QualiTest GmbH (Nürnberg)
Weitere Suchbegriffe: sitz stehstuhl, bimos sitz-stehstuhl, Stehhilfen, Hocker, Stühle, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Stuhl, Stehsitze, Stehsitz, BIMOS
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 206,47*
€ 242,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,96*
€ 258,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,44*
€ 263,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,04*
€ 264,31*
Lager 245
8
Frei Haus
ab € 226,06*
€ 266,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,57*
€ 317,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,47*
€ 304,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 206,66*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 188,96*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 213,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.