Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe BIMOS Fin schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe BIMOS Fin schwarz/silber
Stehhilfe BIMOS Fin schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276754
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9144-2000
EAN/GTIN:
     4016849471983
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
";Stehhilfe BIMOS Fin

• Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeits-Umgebung
• Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder
• Sitzfläche: anatomisch geformter Soft Touch PU-Schaum, extra breit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar
• Griffe zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert
• Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt
• Kein Kippe n oder Wackeln, flächeneffizi ent und platzsparend
• W echselgl eite r mit Clipverschl uss. S chne lle, ein fac he A npass ung an jed en Bodenb elag
• Far

Weitere Informationen:
Sitzhöhenverstellung:
620–850 mm
Material Sitzfläche:
Soft-Touch-PU-Schaum
Farbe Sitzfläche/Gestell:
schwarz/silber
Herstellerartikelnummer:
9144-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30531355, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Drehstuhl, Hocker/Stehhilfe, Industrie, Sitzmöbel, Sitz-Stehhilfe, Stehhilfen
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 206,15*
€ 251,12*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,54*
€ 267,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,87*
€ 272,59*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 230,37*
€ 273,41*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 226,61*
€ 275,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,14*
€ 285,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 229,82*
€ 273,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 205,71*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 190,25*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 213,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.