Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe BIMOS Fin schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe BIMOS Fin schwarz/silber
Stehhilfe BIMOS Fin schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     4012-276754
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     9144-2000
EAN/GTIN:
     4016849471983
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
";Stehhilfe BIMOS Fin

• Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeits-Umgebung
• Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder
• Sitzfläche: anatomisch geformter Soft Touch PU-Schaum, extra breit, unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar, um 20° schwenkbar
• Griffe zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert
• Standfuß aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, Standsäule ergonomisch um 4° nach vorne geneigt
• Kein Kippe n oder Wackeln, flächeneffizi ent und platzsparend
• W echselgl eite r mit Clipverschl uss. S chne lle, ein fac he A npass ung an jed en Bodenb elag
• Far

Weitere Informationen:
Sitzhöhenverstellung:
620–850 mm
Material Sitzfläche:
Soft-Touch-PU-Schaum
Farbe Sitzfläche/Gestell:
schwarz/silber
Herstellerartikelnummer:
9144-2000
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Markenname:
bimos
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 30531355, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, bimos, Drehstuhl, Hocker/Stehhilfe, Industrie, Sitzmöbel, Sitz-Stehhilfe, Stehhilfen
Angebote (39)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 242,62*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,43*
€ 261,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,38*
€ 263,90*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 231,57*
€ 264,71*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 227,70*
€ 267,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,45*
€ 308,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,43*
€ 269,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 226,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 206,30*
Ähnlich
Bimos
9452/2000
ab € 190,31*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 213,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.