Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Sicherheitskennzeichen Länge 430 mm Warnung vor Flurförderzeugen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE173404
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173404
EAN/GTIN:
     4005546983493
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Warnschild EN ISO 7010 W014 Warnung...
Warnung vor Flurförderzeugen W014 W...
Registriertes Sicherheitskennzeichen Sedlbstklebendes Sicherheitskennzeichen zur Anbringung auf Böden im Innenbereich, wie z. B. Lager, Distributionszentren, Produktion

Anwendung
Selbstklebendes Sicherheitskennzeichen zur Anbringung auf Böden im Innenbereich

Ausführung
• Gemäß ASR A1.5/1,2 "Fußböden" nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R 9
• Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
• Rutschhemmung R9
• Abriebfest und strapazierfähig
Weitere Informationen:
Bandlänge:
430 mm
Dicke:
0.4 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
DIN:
51130
Schilder-Text:
Warnung vor Flurförderzeugen
Form:
Dreieck
Weitere Suchbegriffe: bodenzeichen warnung vor flurförderzeugen, warnschild en iso 7010 w014 warnung vor flurförderzeugen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Absperrungen, Markierungen, Sicherheitskennzeichen, DURABLE
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,89*
€ 21,35*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,95*
€ 21,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,13*
€ 22,42*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,83*
€ 22,43*
Lager 245
22
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,04*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,91*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,95*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,90*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,94*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,91*
Ähnlich
Durable
173306
ab € 15,76*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,77*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,68*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,78*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,84*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.