Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-E4260131235474 Herst.-Nr.: 900/51 EAN/GTIN: 4260131235474 |
| |
|
| | |
| LED-Maschinenleuchte "Nachtwächter" IP 67, 140 mm
Ausführung • Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse drehbar • Lichttemperatur kaltweiß ca. 5500 Kelvin, Hochleistungs-Chip • 120 Grad gleichmäßige Ausleuchtung, blend-und flackerfrei, reflexionsarm • Anschluss an 24 V Maschinensteuerung oder an 230 V Netzteil • 2 gummiummantelte Magnete 43 mm mit je 85 N Haltekraft. • 3,0 W / 400 Lumen, 140x40 mm
Ausführung • Wasserfest und äußerst robust • Magnetischer Gummifuß - kein Verkratzen von lackierten Flächen • Made in Germany - Hochwertige Verarbeitung für den anspruchsvollen Industrieeinsatz
Lieferung Inklusive Netzteil Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 762 g | Schutzart IP: | IP 67 | Länge: | 140 mm | Leistung: | 3.0 W | Produktkategorie: | B2C-Produkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stablampe, Stableuchte, maschinenleuchte led ip67, lichtleiste led, lichtleiste, Leuchten, Maschinen-Schutzrohrleuchten, Schutzrohrleuchten, Maschinen-, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Maschinen Schutzrohrleuchten, BAUER & BÖCKER |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,39* | € 110,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,80* | € 110,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,70* | € 111,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,25* | € 111,30* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 94,17* | € 113,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|