Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
ERSA Power-Lötkolben PTC 70 75 W /350 Gradc komplett mit Ablageständer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-ERSA0710CD
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0710CD
EAN/GTIN:
4003008090697
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötkolben PTC 70, elektronisch geregelt 75 W Leistung
Anwendung
Für feinste Lötarbeiten sowie auch Anwendungen mit mittlerem Wärmebedarf.
Ausführung
• Spannung 230 V, 50/60 Hz
• funkentstört
• mit Ablageständer
• 1,5 m Kabel mit Schukostecker
Ausführung
• ERSA RESTISTRONIC Temperaturregelung für schnelles Auf- und Nachheizen mit dem keramischen PTC-Heizelement
• leichter Lötkolben ohne großem Netztransformator hervorragend für den mobilen Einsatz geeignet
• präzise wie eine Lötstation durch feinfühligen Temperaturfühler
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Temperatureinsatzbereich min.:
0 °C
Spitzendurchmesser:
2.2 mm
Spitzenform:
Meißelförmig
Bruttogewicht:
327 g
Nennspannung min.:
230 V/AC
Temperatureinsatzbereich max.:
350 °C
Leistung:
75 W
Anheizzeit:
34 s
Typbezeichnung:
0832 CDLF
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Nennspannung:
230 V/AC
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Typ:
PTC70
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Temperatureinsatzbereich min./max.:
0 bis 350 °C
... >
Schweißen und Löten
>
Weichlöten
>
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe:
lötkolben ersa 230v
,
lötkolben ersa
,
lötkolben
,
Lötkolben, elektrische
,
Schweißen
,
Löten
,
Lötkolben-Heizelement-Lötkolben elektrische
,
ERSA
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,12*
€ 75,59*
Lager 1690
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 63,69*
€ 75,60*
Lager 1498
2 Tage
44
€ 5,45*
ab € 64,35*
€ 75,90*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 64,63*
€ 75,92*
Lager 245
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 65,64*
€ 77,49*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0832BD Lötspitze Bleistiftform Inhalt 1St.
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,33*
Zubehör
Ersa 0832CD Lötspitze Meißelform, gerade Inhalt 1St.
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,32*
Zubehör
Ersa 0832CDLF Lötspitze Meißelform, gerade Spitzen-Größe 2.2 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
0832CDLF/SB
ab € 7,00*
Zubehör
ERSA 0842CDLF/SB LÖTSPITZE, LF-ERSADUR, BLEIFREI
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 12,08*
Zubehör
Ersa 842 BD LF Lötspitze Bleistiftform, ERSADUR Spitzen-Größe 1 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
842 BD LF
ab € 11,72*
Zubehör
Ersa 842 ED LF Lötspitze Meißelform, ERSADUR Spitzen-Größe 3.2 mm Inhalt 1 St.
Ersa Löttechnik
842 ED LF
ab € 11,74*
Zubehör
Lötspitze Bleistiftspitze 0.4mm
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,93*
Zubehör
Lötspitze Ser.832 meißelförmig B.3,2mm 0832 ED/SB ERSA
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen