Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen mit Abrollsicherung Tragfähigkeit 500 kg Ladefläche 1600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4615AS
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4615AS
EAN/GTIN:
     4017976983073
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Mittelpfosten
Tragarmwagen Tragarme mit Abrollsicherung

Anwendung
Zum Transport und zur Lagerung von Langut.

Ausführung
• Rahmen aus stabilem Quadratrohr
• Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden
• Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, pulverbeschichtet, mit Schraubschellen
• mit Abrollsicherung an den Enden der Tragarme, Nutzhöhe 30 mm
• 12 Tragarme je Seite Stufenlos verstellbar
• einseitige Nutztiefe 600 mm
• Ständer-Nutzhöhe 1450 mm

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1800 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE
Breite:
800 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1807 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen einseitig, tragarmwagen fetra, tragarmwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, FETRA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,98*
€ 547,99*
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 471,78*
€ 548,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,02*
€ 549,42*
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 498,90*
€ 558,86*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,98*
€ 712,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,34*
€ 847,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,23*
€ 773,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,70*
€ 757,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,98*
€ 734,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 37,64*
Zubehör
Fetra
E4615ET
ab € 73,84*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 43,71*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 43,10*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 42,38*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,16*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,55*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,70*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 15,17*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.