Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
ESD-Tischwagen
>
Artikel
FETRA ESD-Tischwagen Ladefläche 850 x 500 mm elektrisch leitfähige Ausführung
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-FETRA9400
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
9400
EAN/GTIN:
4017976494005
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Tischwagen mit 2 Ladeflächen aus Holz robuste Ausführung, Gesamttragfähigkeit 500 und 600 kg
Anwendung
Zum Transport von Waren und schwerem Material, für hohe industrielle Beanspruchung. Elektrisch leitfähige Ausführung.
Ausführung
• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion
• Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
Ausführung
• zuverlässiges Ableiten von elektischen Ladungen durch durchgängig elektisch leitfähige Konstruktion
• langlebig auch bei hoher industrieller Beanspruchung durch robuste Bauweise und hohe Tragfähigkeit
• großer Stauraum für sperrige Teile auch auf der unteren Ladefläche
• elegante Rahmenkonstruktion durch runde Ecken • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
200 kg
Ladeflächenlänge:
850 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Elektrischen Bauteilen
Unterfahrhöhe:
188 mm
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1047 mm
Totalstop optional:
Ja
Farbe Ladefläche:
Hellgrau
Werkstoff Rad:
TPE-ESD
Werkstoff Ladefläche:
Holz, elektrisch leitfähig
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
509 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
2
Mit Griff:
Ja
Ladeflächenhöhe:
235 mm | 867 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Schiefergrau
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
860 mm
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Ladeflächengröße:
850 x 500 mm
Länge x Breite x Höhe:
1047 x 509 x 860 mm
... >
Transportwagen
>
Tischwagen
>
Tischwagen
Weitere Suchbegriffe:
Tischwagen
,
fetra esd-etagenwagen
,
esd etagenwagen
,
etagenwagen tragfähigkeit 500 kg
,
Transportwagen
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
FETRA
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,14*
€ 415,72*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,82*
€ 415,73*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,88*
€ 415,78*
Lager 245
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,87*
€ 425,67*
Lager 7356
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 376,63*
€ 425,82*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,63*
€ 500,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,82*
€ 486,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,87*
€ 462,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
fetra® 2 Richtungsfeststeller - Mehrpreis -, anstatt 2 Bockrollen ohne Feststeller
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
fetra® FIXSTOP - Zentralrichtungsstop - Mehrpreis -
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
fetra® TOTALSTOP-Zentralbremssystem, -Mehrpreis-, für Breite 500 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen