Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9400, Fetra ESD-Tischwagen 9400, Ladefläche 850 x 500 mm Ladefläche 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736667
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     4017976494005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9400, ESD-Tischwagen 9400, Ladefläche 850 x 500 mm Ladefläche 850 x 500 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
850
Nutzflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
235, 867
Gesamtlänge (mm):
1047
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
867
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
160 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
38
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,14*
€ 415,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,82*
€ 415,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,88*
€ 415,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,87*
€ 425,67*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 376,63*
€ 425,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,81*
€ 488,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,04*
€ 468,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.