Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen m. 2 LF 400kg 850x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Tischwagen m. 2 LF 400kg 850x500 mm
ESD-Tischwagen m. 2 LF 400kg 850x500 mm
Artikel-Nr.:
     4012-782952
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     4017976494005
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Transportwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und Bockrollen
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
ESD-Tischwagen, Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Außenmaße LxBxH:
1040x509x867 mm
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Rad-Ø:
160 mm
Etagenhöhen:
235, 867 mm
Eigengewicht:
37 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 30206068, ESD-Tischwagen m. 2 LF 400kg 850x500 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,14*
€ 415,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,82*
€ 415,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,88*
€ 415,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,87*
€ 425,67*
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 376,63*
€ 425,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,72*
€ 494,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,75*
€ 488,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,98*
€ 468,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,83*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,83*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.