Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre mit Gleitkufen BxH 590x1300 mm Lufträder 260x85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAA1330L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1330L
EAN/GTIN:
     4017976413303
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Sackkarre aus Aluminium mit Gleitkufen Tragfähigkeit 200 kg, Luft-Bereifung

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• Sauber verschweißt und „naturbelassen“
• Sicherheitsgriffe
• Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen
• mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen

Ausführung
• sehr leicht und handlich

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Klappbar:
Nein
Werkstoff:
ALU
Oberfläche:
Natur
Geeignet zum Transport von:
Kartons | Kisten | Schränke | Rollen
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Kunststoff-Gleitkufen
Werkstoff Rad:
Luft
Treppenfähigkeit:
Ja
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
320 mm
Farbe:
Aluminiumfarben
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Gleitkufenkarre, Kufenkarre, Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, fetra stapelkarre 200kg tragkraft, bereifung für kufenkarre, sackkarre fetra, Alukarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,90*
€ 194,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 194,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 196,75*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 199,40*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 199,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.