Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A1330L, Fetra Alu-Stapelkarre A1330L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736420
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1330L
EAN/GTIN:
     4017976413303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A1330L, Alu-Stapelkarre A1330L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
320
Schaufeltiefe (mm):
250
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
626
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
9
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,90*
€ 194,40*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 194,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 196,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 199,40*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 199,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,30*
€ 216,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.