Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Karre A1330L 1300x570mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Karre A1330L 1300x570mm Luft
Alu-Karre A1330L 1300x570mm Luft
Artikel-Nr.:
     4012-782825
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1330L
EAN/GTIN:
     4017976413303
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre)
Bügel oben und Querstreben durchgebogen
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimer usw.
Schaufel austauschbar
Zum Anschrauben.
Mit Luftbereifung
Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Auf Wunsch mit Vollgummibereifung.
Ausführung
Leichte Alukarren mit Aluminiumschaufeln, verschweißt und naturbelassen, mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Schaufelmaß BxT:
320x250 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
9 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,90*
€ 194,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,96*
€ 194,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 196,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,89*
€ 199,40*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,71*
€ 199,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,23*
€ 209,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.