Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsatz 7 mm 3/8 Zoll für Innensechskant-Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE1643037
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1643037
EAN/GTIN:
     4010886827963
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Schrauben, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 3/8"-Vierkant-Antrieb.
• mit Kugelfangrille
• eingepresster Stift aus Gedore Vanadium-Sonderstahl
• Stift manganphosphatiert
• Kreuzrändelung

Ausführung
• längere Lebzeiten durch Manganphosphatierung
• hoher Korrosionsschutz
• griffige Handhabung durch Kreuzrändleung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
17.5 mm
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
47 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
DIN:
3120
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt steckschlüssel, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze, Einsteck Antriebswerkzeuge, GEDORE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 7,77*
2 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 7,78*
2 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 7,81*
3 Tage
35
1
€ 5,49*
ab € 6,15*
€ 7,99*
Lager 245
6
1
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,30*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,06*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,74*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,43*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 22,08*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,68*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,97*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,78*
Ähnlich
Gedore
6242920
ab € 4,83*
Ähnlich
Gedore
6241280
ab € 5,33*
Ähnlich
Gedore
6241360
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.