Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schraubendrehereinsatz 6 mm 3/8 Zoll für Innensechskant-Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6241360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6241360
EAN/GTIN:
     4010886624135
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Schrauben, 3/8"-Vierkant-Antrieb 10 DIN 3120

Anwendung
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 3/8"-Vierkant-Antrieb.
• mit Kugelfangrille
• eingepresster Stift aus Gedore Vanadium-Sonderstahl
• Stift manganphosphatiert
• Kreuzrändelung

Ausführung
• längere Lebzeiten durch Manganphosphatierung
• hoher Korrosionsschutz
• griffige Handhabung durch Kreuzrändleung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
17.5 mm
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
47 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
DIN:
3120
Innenantrieb:
IS3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, 6kt steckschlüssel, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Antriebswerkzeuge, Steckschlüssel Einsätze, Einsteck Antriebswerkzeuge, GEDORE
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,61*
2 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 5,36*
€ 6,88*
3 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 5,45*
€ 7,01*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 5,47*
€ 7,01*
Lager 245
34
1
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 8,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
6242920
ab € 4,80*
Ähnlich
Gedore
6241280
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
1643037
ab € 5,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.