Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlagschlüssel 75*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlagschlüssel 75*
Gedore Schlagschlüssel 75*
Gedore Schlagschlüssel 75*
Artikel-Nr.:
     5417B-109327
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6476320
EAN/GTIN:
     4010886647639
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
Schlagringschlüssel

DIN 7444. Für besonders schwere Montagen, SW 24 bis SW 60 mit Unit-Drive-Profil ab SW 65 mit Zwölfkant. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3.

Weitere Informationen:
Stärke Ring:
34
SB-Verpackt:
Nein
Außenmaß (b):
114,5
Länge (L, L1):
325 mm
Ringstärke:
34 mm
Anwendung:
Für besonders schwere Montagen
Gewicht kg:
3,010 kg
Kopfhöhe:
34
Gesamtlänge:
325
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 7444
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
114,5 mm
Gewicht:
3010
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
34,0 mm
Schlüsselweite klein:
75
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Länge:
325 mm
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlagringschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, maulringschlüssel, Schlag-Ringschlüssel 75 mm Gedore
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 74,76*
€ 93,57*
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 75,25*
€ 93,61*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 77,28*
€ 96,58*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 77,89*
€ 96,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,47*
€ 96,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6476080
ab € 48,89*
Ähnlich
Gedore
6476160
ab € 59,40*
Ähnlich
Gedore
6476240
ab € 64,40*
Ähnlich
Gedore
6476400
ab € 110,72*
Ähnlich
Gedore
6476590
ab € 136,46*
Ähnlich
Gedore
6476670
ab € 163,00*
Ähnlich
Gedore
6476750
ab € 184,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.