Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlag-Ringschlüssel 85 mm DIN 7444


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6476590
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6476590
EAN/GTIN:
     4010886647653
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel

Anwendung
Zum Anziehen oder Lösen von besonders festsitzender Schraubverbindungen mithilfe eines Hammers.
• gesenkgeschmiedet
• kurzer Schaft mit verstärktem Blockende
• Doppelsechskant-Geometrie mit UD-Profil

Ausführung
• geeignet für schwere Montagen
• kurze Ausführung für Handhabung in engen Einbauräumen
• hochbelastbar mit großer Kraftübertragung
• Belastungsverteilung durch UD-Profil
• geschmiedeter Stahl mit hoher Materialfestigkeit und verringerter Rissempfindlichkeit
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
85 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
37 mm
Oberfläche:
BLK
Länge:
360 mm
DIN:
7444
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Ringschlüssel, Schraubwerkzeuge, Schlagringschlüssel-Schlag Ringschlüssel, Schlagschlüssel, GEDORE
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 164,06*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 140,79*
€ 164,08*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 136,38*
€ 166,10*
€ 4,90*
ab € 141,63*
€ 166,64*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 167,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,32*
€ 176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6476080
ab € 48,85*
Ähnlich
Gedore
6476160
ab € 59,59*
Ähnlich
Gedore
6476240
ab € 64,60*
Ähnlich
Gedore
6476320
ab € 74,55*
Ähnlich
Gedore
6476400
ab € 110,29*
Ähnlich
Gedore
6476670
ab € 163,17*
Ähnlich
Gedore
6476750
ab € 183,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.