Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-109329 Herst.-Nr.: 6476590 EAN/GTIN: 4010886647653 |
| |
|
| | |
| Schlagringschlüssel DIN 7444. Für besonders schwere Montagen, SW 24 bis SW 60 mit Unit-Drive-Profil ab SW 65 mit Zwölfkant. GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Weitere Informationen: | | Stärke Ring: | 37 | SB-Verpackt: | Nein | Außenmaß (b): | 129 | Länge (L, L1): | 360 mm | Ringstärke: | 37 mm | Anwendung: | Für besonders schwere Montagen | Gewicht kg: | 3,895 kg | Kopfhöhe: | 37 | Gesamtlänge: | 360 | Material: | GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Norm: | DIN 7444 | Kopfbreite (b, b1, n, W3): | 129,0 mm | Gewicht: | 3895 | Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t): | 37,0 mm | Schlüsselweite klein: | 85 | Ausführung: | Schlag-Ringschlüssel | Länge: | 360 mm | Hersteller: | Gedore | Schlüsselweite: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlag-Ringschlüssel 85 mm Gedore |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,88* | € 164,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 140,79* | € 164,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,38* | € 166,10* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 141,63* | € 166,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,23* | € 167,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|