Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel DIN7444 85mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 85mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 85mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 85mm Gedore
Schlag-Ringschlüssel DIN7444 85mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886647653
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057730085
EAN/GTIN:
     4010886647653
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel Ausführung: DIN 7444. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Nicht genormte Größe
Länge:
360 mm
Schlüsselweite:
85* mm | 85 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
37,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057730085
Weitere Suchbegriffe: QR4027163, Schlüssel, Werkzeug, 7444, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN7444, DIN, Schraubwerkzeug, Schlagring-Schlüssel, Schlag-Schlüssel, Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlag-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057730085, 57730085
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,88*
€ 164,06*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 140,79*
€ 164,08*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 136,38*
€ 166,10*
€ 4,90*
ab € 141,63*
€ 166,64*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 167,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6476080
ab € 48,85*
Ähnlich
Gedore
6476160
ab € 59,59*
Ähnlich
Gedore
6476240
ab € 64,60*
Ähnlich
Gedore
6476320
ab € 74,55*
Ähnlich
Gedore
6476400
ab € 110,29*
Ähnlich
Gedore
6476670
ab € 163,17*
Ähnlich
Gedore
6476750
ab € 183,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.