Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ringschlüssel Satz schutzisoliert 163-543/18 Außen Doppel-Sechskant Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-HAZET163-543/18
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-543/18
EAN/GTIN:
     4000896223831
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel Satz
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schraubwerkzeug (nicht spezifiziert) • HAZET Safety-Insert-System (SIS) Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 , 179 , 179N , 179NX , 179W , 179NW , 179BIG-1 , 179XL , 179NXL , 179XXL , 179NXXL , 179AXXL , 179TXXL , 180 Oberfläche: schutzisoliert IEC 60900:2018 Made In Germany Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil Schlüsselweite: , 7 – 32 Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm Schutzisolierung bis 1000V Ordnungssystem Größe: 2/3+ (344 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 18
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,56*
€ 561,56*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 505,76*
€ 561,57*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 513,44*
€ 565,65*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 529,56*
€ 582,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,63*
€ 584,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,55*
€ 693,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,40*
€ 684,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,54*
€ 646,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,56*
€ 630,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.