Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Kabelbinderzange
>
Artikel
HELLERMANN TYTON Kabelbinderzange Modell EVO 7 für Kabelbinder bis 4,8 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-HELLERMANNTYTON486036
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
486036
EAN/GTIN:
4031026454092
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Kabelbinder-Spannzange für max. Kabelbinderbreite 4,8 mm Modell EVO 7, zum Spannen und Abschneiden von Kabelbindern.
Anwendung
Zum Spannen und Abschneiden von Kabelbindern.
Ausführung
• Patentierte TLC Technologie (Spannen/Spannungsanhalten/Abschneiden)
• Abschneidemechanismus automatisch
• für Kunststoffkabelbimder bis zu einer Breite von 4,8 mm, Bandstärke bis 1,5 mm
• Modell EVO 7
• Schmales Frontdesign für enge Einbauverhältnisse
• Schnelle und leichte Regulierung der gewünschten Zugkraft
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Modell:
EVO 7
... >
Abisolierwerkzeug, Crimpwerkzeug, Kabelbinder
>
Kabelbinder, Kabelbinderzange
>
Kabelbinderzange
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderzange
,
Verarbeitungswerkzeug
,
abbindewerkzeug hellermann
,
kabelbinder verarbeitungswerkzeug
,
Abisolierwerkzeug
,
Kabelbinder
,
Kabelbinderzangen
,
Zangen
,
HELLERMANN TYTON
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 233,12*
€ 283,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 222,57*
€ 285,27*
Lager 245
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 255,82*
€ 306,81*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 266,03*
€ 311,21*
Lager 6C8MS
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 319,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,81*
€ 365,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,79*
€ 337,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,20*
€ 328,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelbinder 100x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
HellermannTyton
111-01960
ab € 0,0119*
Zubehör
Kabelbinder 300x4,7 mm, natur
HellermannTyton
111-08229
ab € 0,067*
Zubehör
Kabelbinder 390x4,6 mm, natur
HellermannTyton
111-05409
ab € 0,168*
Zubehör
Kabelbinder detektierbar 202x4,6 mm, metallhaltig, blau
HellermannTyton
111-00830
ab € 0,16*
Zubehör
Kabelbinder detektierbar 380x4,7 mm, metallhaltig, blau
HellermannTyton
111-00831
ab € 0,37*
Zubehör
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, natur, 100ST
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0328*
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 592,76*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,75*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9 mm
HellermannTyton
110-06000
ab € 274,17*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen