Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
HOFE Großfachregal-Anbaufeld 2500x400 mm 5 Ebenen verzinkt, Auflage Stahlböden
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
245-HOFEGZA30425B
Hersteller:
Hofe
Herst.-Nr.:
GZA30425B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Großfachregal mit Stahlböden Verzinkt
Anwendung
Das Schwerlastregal eignet sich für besonders breite und / oder schwere Lagergüter. Mit einer Fachlast von 350 kg pro Ebene können in diesem Regal auch schwere Lasten gelagert werden.
Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Regalgerüst verzinkt
• Gefache mit verzinkten Stahlböden ( Breiten 750 / 1000 mm)
• Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar, Längsstabilisierung durch Traversen (Bauhöhe = 75 mm)
Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• GS-geprüft
Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).
Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
435 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
2000 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Regaltyp:
Anbauregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
2520 mm
Nenntiefe:
400 mm
Ausführung:
Mit Stahlpaneele
Tragfähigkeit pro Fachboden:
350 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Nennlänge:
2500 mm
Höhe:
3000 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
... >
Regale
>
Weitspannregale
>
HOFE Weitspannregale
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlaststeckregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Breitfachregal
,
Großfachregal
,
Weitspannregal
,
Weitspannsteckregal
,
vom hofe steckregal anbau
,
schwerlastregal
,
schwerlastregal höhe3m
,
Lagertechnik
,
Betriebsausstattung
,
Betriebsausstattungen
,
Betriebseinrichtung
,
Geschäftsausstattung
,
Geschäftsausstattungen
,
Regal
,
HOFE
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 398,71*
€ 481,55*
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,69*
€ 634,57*
Lager 9587
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 475,17*
€ 635,12*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,22*
€ 812,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,19*
€ 966,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,89*
€ 914,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,46*
€ 895,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,71*
€ 863,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,22*
€ 802,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900065048, Wandverankerung ZW 45 verz. komplett verstellb. bis max.45mm
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 1500 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.
Julius vom Hofe
GZA30415B
ab € 324,27*
Zubehör
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2000 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.
Julius vom Hofe
GZA30420B
ab € 351,68*
Zubehör
Großfach-Steckregal, verzinkt, Boden-BxT 2250 x 400 mm, Anbauregal, 5 Stahlböden, Höhe 3000 mm.
Julius vom Hofe
GZA30422B
ab € 383,48*
Zubehör
Zusatzebene mit Stahlböden, verzinkt, BxT 2500 x 400 mm, Fachlast 350 kg.
Julius vom Hofe
ZB04025
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen