Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal,Anbaufeld,HxBxT 3000x2520x435mm,Fachl. 350kg,5xStahlboden,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510581
510581
510581
510581
510581
510581
510581
510581
510581
Artikel-Nr.:
     827-510581
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA30425B
EAN/GTIN:
     4250623703208
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Weitspannregal
  • Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Geeignet für sperrige Güter
  • Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 2520 x 435 mm
  • Feldlast 2000 kg
  • Fachlast 350 kg
  • Fach Breite x Tiefe 2500 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 150123 Wandverankerung, f. Steckregal, verstellbar, Stahl verzinkt
  • 510577 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x1520x435 mm, Fachl. 350 kg, 5xStahlboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 510579 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x2270x435 mm, Fachl. 350 kg, 5xStahlboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 510604 Fachboden, f. Weitspannregal, BxT 2500x400 mm, Fachl. 350 kg, verzinkt
  • 993035 Weitspannregal, Anbaufeld, HxBxT 3000x2020x435 mm, Fachl. 350 kg, 5xStahlboden, beidseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regal, Steckregal, Weitspannregal, Werkstatt-Regal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Weitspannregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige Güter
Material:
Stahl
Höhe:
3000 mm
Breite:
2520 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
350 kg
Fachbreite:
2500 mm
Feldlast:
2000 kg
Fachtiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Regal Ausstattung:
Böden
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Aufstellwinkel Ausrichtung:
gerade
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
hohe Stabilität durch gesickte Tiefenverbindungsbleche
Farbe Ausführung:
verzinkt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Lieferumfang:
Anbauregal mit 1 Ständerrahmen und Ebenen gem. Angebot
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
139.62 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 400,85*
€ 475,43*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,32*
€ 631,80*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 473,92*
€ 632,34*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,16*
€ 807,63*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,43*
€ 565,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,94*
€ 539,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30415B
ab € 323,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30420B
ab € 351,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA30422B
ab € 383,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZB04025
ab € 71,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.