Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Sicherungsringzange J22 180 mm 45 Grad abgewinkelt für Innenringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KNIPEX4431J22
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     44 31 J22
EAN/GTIN:
     4003773066965
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Sicherungsringzange 45° gewinkelt für Innensicherungsringe

Anwendung
Zum Montieren und Demontieren von Innensicherungsringen in Bohrungen.

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
• Zange schwarz atramentiert
• Kopf poliert
• um 45° gewinkelte Spitzen

Ausführung
• abrutschhemmende stabile Spitzen • Kräftige Form, geschmiedet. Abrutschhemmende, stabile Spitzen. Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Durchmesser min.:
19 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Durchmesser max.:
60 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Typ:
J 22
Werkstoff Griff:
PVC
Geeignet für Durchmesser min./max.:
19-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange knipex, seegeringzange, sicherungsringzange innen, Seegerringzangen, Seegerringzangen, gewinkelt, Sicherungsringzangen, gewinkelt, Zange, Sicherungszange Innenring-Sicherungsringzangen gew, KNIPEX
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 10,38*
€ 12,35*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,61*
€ 12,87*
1
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 12,89*
Lager 245
11
1
€ 7,90*
ab € 9,89*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.