Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 3 Böden und L 1195 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-269-582
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     269582
EAN/GTIN:
     7350050357757
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Gittertüren, 1 Paar, für Etagenwagen KM mit 3 Böden und L 1195 mm
  • 1 Paar Gittertüren, verzinkt, passend für Etagenwagen KM mit 3 Böden und Länge 1195 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 5
  • Marke: Kongamek
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: kongamek etagenwagen, etagenwagen, Transportgeräte, Kongamek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,41*
€ 205,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,34*
€ 225,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,72*
€ 293,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 225,54*
€ 268,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 223,00*
€ 265,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 210,52*
€ 250,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 202,56*
€ 241,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 184,34*
€ 219,36
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 92,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konga Mekaniska
269583
ab € 195,96*
Ähnlich
Konga Mekaniska
269586
ab € 224,05*
Ähnlich
Konga Mekaniska
269587
ab € 274,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.