Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Vertikalschrank Modell 83 mit Sichtfenstertüren RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1464.01.5016
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1464.01.5016
EAN/GTIN:
     4251142218709
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalschränke mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren mit Lochblechwand-Auszügen

Anwendung
Bis zu 7,3 m Nutzfläche auf gerade mal 0,6 m Standfläche. Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Lagerung und Aufbewahrung auf engstem Raum von Werkzeugen, Schlüsselprofilen usw. Die Vertikalschränke sind nur mit Auszügen ausgestattet.

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion mit doppelwandigen, verstärkten Türen
• glatte Fronten durch vorgebaute Türen, Öffnungswinkel über 200°
• Auszüge teleskopschienengeführt, mit beidseitiger RasterPlan Systemlochung 10 x 10 mm, Achsabstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
• Lochwand-Nutzfläche: Höhe x Tiefe 1720 x 428 mm, Lochbildraster: 12 x 46 Löcher, Nutztiefe je Seite: 90 mm
• Dreiriegel-Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

Hinweis
Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen. Weitere Vertikalschränke finden Sie im Unterkapitel CNC Werkzeugschränke mit Vertikalauszügen ab Nr. 50659 001-009.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
600 mm
Tragfähigkeit pro Auszug:
100 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Ausführung Vertikalauszüge:
Mit Lochblechwand
Ausführung Türe:
Sichtfenster
Tragfähigkeit:
500 kg
Anzahl Vertikalauszüge:
4 STK
Breite:
1000 mm
Modell:
83
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Vertikalschränke, Lochplatten-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Vertikalschränke Lochplatten, RASTERPLAN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.435,03*
€ 2.806,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.580,74*
€ 2.826,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.588,80*
€ 2.833,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.626,38*
€ 2.874,49*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.807,94*
€ 4.254,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.254,18*
€ 5.062,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.985,27*
€ 4.742,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.892,50*
€ 4.632,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.825,55*
€ 4.552,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.807,94*
€ 4.531,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2465.00.0405
ab € 74,51*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.