Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Rohr-Reinigungsgerät Power Spin mit Spirallänge 7.6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIDGID57043
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     57043
EAN/GTIN:
     0095691414083
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rohrreinigungs-Gerät Power Spin

Anwendung
Reinigt Leitungen bis 40 mm Durchmesser

Ausführung
• Betätigung mittels Handkurbel oder mit Bohrmaschine möglich
• Die 7,6 m lange Spirale wird automatisch in den Abfluss geführt
• Maxcore Spirale mit geradem Bohrer ausgerüstet
• Kein Schmutz-Die Spirale wird nicht mit der Hand berührt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außendurchmesser max.:
40 mm
Spirallänge:
7.6 m
Geeignet für Außendurchmesser min.:
20 mm
Geeignet für Außendurchmesser min./max.:
20-40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale rigid, reinigungsspirale, Rohrreinigungs-Gerät, Rohrabschneider, Rohrreiniger, RIDGID
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,97*
€ 81,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 82,68*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 66,65*
€ 82,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 83,18*
Lager 245
9
€ 7,90*
ab € 68,22*
€ 84,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RIDGID
36043
ab € 415,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.