| |
|
| Artikel-Nr.: 245-VBW87115020 Herst.-Nr.: 87115020 EAN/GTIN: 4005887271105 |
| |
|
| | |
| ABC-Rohrzange X-GRIP PVC-ummantelte Handgriffe, Körper schwarz lackiert
Anwendung Zum flexiblen Greifen von Rohren, Schrauben oder anderen Werkstücken.
Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl, komplett geschmiedet, hochwertig vergütet • Zähne induktiv gehärtet • Maul poliert • schwarz lackiert
Ausführung • sicheres Greifen durch besondere X-Grip Maulform, Form A, B und C, 45° abgewinkelt in einer Zange • selbstklemmend am Werkstück für kraftsparendes Arbeiten • gegen Verlust gesicherte Mutter • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug, ideal auch bei Kälte Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 100 mm | Länge: | 560 mm | Größe Zoll: | 2 | DIN: | 5234 | Werkstoff Griff: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzangen vbw, armaturenzange, Rohrzangen, Zange, Wasserpumpenzange, Stillson-Rohrzange-Rohrzangen, VBW |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,16* | € 100,93* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 81,21* | € 101,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,53* | € 110,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,28* | € 130,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|