| |
|
| Artikel-Nr.: 245-VBW87115110 Herst.-Nr.: 87115110 EAN/GTIN: 4005887013439 |
| |
|
| | |
| ABC-Rohrzange X-GRIP Stahl-Griffe, rot lackiert
Anwendung Zum flexiblen Greifen von Rohren, Schrauben oder anderen Werkstücken.
Ausführung • Chrom-Vanadium-Stahl, komplett geschmiedet, hochwertig vergütet • Zähne induktiv gehärtet • Maul poliert • rot lackiert
Ausführung • sicheres Greifen durch besondere X-Grip Maulform, Form A, B und C, 45° abgewinkelt in einer Zange • selbstklemmend am Werkstück für kraftsparendes Arbeiten • gegen Verlust gesicherte Mutter • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen Weitere Informationen: | | Spannweite max.: | 55 mm | Länge: | 315 mm | Größe Zoll: | 1 | DIN: | 5234 | Werkstoff Griff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzangen vbw, armaturenzange, Rohrzangen, Zange, Wasserpumpenzange, Stillson-Rohrzange-Rohrzangen, VBW |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,84* | € 46,54* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 33,49* | € 46,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,49* | € 54,55* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 39,08* | € 57,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|