Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC-Rohrzange X-GRIP Red Edition 45°, 1 Zoll, 315 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC-Rohrzange X-GRIP Red Edition 45°, 1 Zoll, 315 mm lang
ABC-Rohrzange X-GRIP Red Edition 45°, 1 Zoll, 315 mm lang
Artikel-Nr.:
     415-vbw115110
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     115110
EAN/GTIN:
     4005887013439
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung

  • VBW 115 RE
  • neue, besonders ergonomische Hochleistungs-Konstruktion
  • selbstklemmend am Werkstück, mit deutlich besserer Selbstklemmung als bei großen Wasserpumpenzange!
  • sicheres Greifen von Rohren, Flachmaterialien und Verschraubungen durch besondere Maulform
  • drei DIN-Formen in Einem: A, B und C, 45° abgewinkelt
  • komplett geschmiedet, hochwertig vergütet, mit verstärkter Hülse
  • gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
850 g
Länge:
315 mm
Norm DIN:
DIN 5234
Spannweite:
1 Zoll
Typ:
Rohrzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 46,54*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,49*
€ 46,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 54,55*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,08*
€ 57,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
951010
ab € 37,94*
Ähnlich
VBW
952005
ab € 28,96*
Ähnlich
VBW
950010
ab € 37,51*
Ähnlich
VBW
100010
ab € 61,17*
Ähnlich
VBW
87111005
ab € 41,38*
Ähnlich
VBW
87110010
ab € 38,06*
Ähnlich
VBW
87115010
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.