Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
>
Artikel
WERA Schlitzschraubendreher 3,0x100 mm Plus-Serie 100 VDE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-WERA05006105001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05006105001
EAN/GTIN:
4013288027238
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE Lasertip Schlitz-Schraubendreher
Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.
Ausführung
• Schutzisolation nach DIN EN 60900
• ergonomisches Kraftform-Heft
• Lasertip-Klinge
• stückgeprüft
Ausführung
• Mehrkomponenten-Griff für optimale Handhabung
• hohe Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schneidendicke:
0.5 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
181 mm
DIN:
0 - nicht zutreffend
Schneidenbreite:
3 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
... >
Schlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher Schlitz, Kreuzschlitz,TX
>
VDE-Schraubendreher Schlitz, Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
Elektriker-Schraubendreher
,
Schlitz-Schraubendreher
,
Schraubendreher
,
Schraubwerkzeuge
,
Schlitz-Schraubenzieher
,
Schlitzschraubendreher
,
Schlitzschraubenzieher
,
WERA
Angebote
(46)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
317
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 3,96*
Lager 245
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,06*
Lager 6C8MS
1 Tag
317
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,27*
Lager 4682
2 Tage
313
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.4 x 2.5 x 80 mm, 05006100001
Wera
05006100001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006110001
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006115001
Wera
05006115001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 150 mm, 05006116001
Wera
05006116001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006120001
Wera
05006120001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 200 mm, 05006121001
Wera
05006121001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05006125001
Wera
05006125001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 200 mm, 05006126001
Wera
05006126001
ab € 6,48*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 8.0 x 175 mm, 05006130001
Wera
05006130001
ab € 6,34*
Ähnlich
ITL Insulated Tools Ltd VDE 3 x 0,5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, Legierungsstahl, 175 mm / Klinge 100 mm
ITL Insulated Tools
9111095
ab € 6,82*
Ähnlich
RS PRO VDE 3 x 0,5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 190 mm / Klinge 100 mm
RS Pro
1253079
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen