Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE 3 x0,5x100 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE 3 x0,5x100 mm Wera
Schraubendreher VDE 3 x0,5x100 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584066
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5006105001
EAN/GTIN:
     4013288027238
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE-Schlitz-Schraubendreher WERA

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.



Mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Lasertip:
Nein
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5006105001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera esd-schlitz-schraubendreher, vde-schraubendreher (torx®), 62820030, Elektrikerschraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Handschraubendreher, Handschraubenzieher, Handwerkzeug, QR4027923, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Vergaserschraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Wera, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
317
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 3,96*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,06*
1 Tag
317
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,14*
1
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 4,27*
2 Tage
313
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006100001
ab € 2,80*
Ähnlich
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05006115001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05006116001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05006120001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera
05006121001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 5,85*
Ähnlich
Wera
05006126001
ab € 6,50*
Ähnlich
Wera
05006130001
ab € 6,38*
Ähnlich
ITL Insulated Tools
9111095
ab € 6,80*
Ähnlich
RS Pro
1253079
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.