Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
>
Artikel
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,5 x 3 x 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-110460
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
110460
EAN/GTIN:
4013288027238
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
Konische Schneide
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Klingenform:
rund
Veredelung Klinge:
nicromatt
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Aufhängeloch:
Nein
Gesamtlänge:
181
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Gewicht:
31
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Rostfrei:
Nein
Klingendurchmesser:
3
Schlagkappe:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffdurchmesser:
25
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Klingenlänge:
100
Oberflächenausführung:
nicromatt
Klingenstärke:
0,5 mm
VDE-geprüft:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Seitenabtrieb:
Nein
Griff:
Längsgriff
Kugelkopf:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
4
Teilebezeichnung:
160i
Anwendung:
Schlitz
Grifflänge:
81
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
100 mm
Klingendicke:
0,5 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/8
Abtriebsgröße:
3 mm
Abtriebsform:
Schlitz
... >
Schraubendreher
>
Schlitzschraubendreher
>
Wera Schlitzschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
vde-schraubendreher (torx®)
,
HWS-Schraubendreher VDE 3 x0,5
Angebote
(46)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
317
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 3,96*
Lager 245
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,06*
Lager 6C8MS
1 Tag
317
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 4,27*
Lager 4682
2 Tage
313
1
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.4 x 2.5 x 80 mm, 05006100001
Wera
05006100001
ab € 2,78*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 100 mm, 05006110001
Wera
05006110001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 100 mm, 05006115001
Wera
05006115001
ab € 3,87*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 150 mm, 05006116001
Wera
05006116001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05006120001
Wera
05006120001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 200 mm, 05006121001
Wera
05006121001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05006125001
Wera
05006125001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 200 mm, 05006126001
Wera
05006126001
ab € 6,48*
Ähnlich
Wera 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 8.0 x 175 mm, 05006130001
Wera
05006130001
ab € 6,34*
Ähnlich
ITL Insulated Tools Ltd VDE 3 x 0,5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, Legierungsstahl, 175 mm / Klinge 100 mm
ITL Insulated Tools
9111095
ab € 6,82*
Ähnlich
RS PRO VDE 3 x 0,5 mm Schlitz Isolierter Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 190 mm / Klinge 100 mm
RS Pro
1253079
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen