Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
>
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
>
Artikel
4242716305, Winkelschraubendreher- Satz 9-teilig Wera
Menge:
Satz
Produktinformationen:
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-624185
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05022087001
EAN/GTIN:
4013288104816
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242716305, Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz für 6-kant-Schrauben, verchromt, lang, 9-teilig , Hochwertiges Bitmaterial , Ab Schlüsselweite 2 mm mit Hex-Plus , Hex-Plus vermeidet rundgedrehte Schraubenköpfe , Schiebeschalter zum einfachen öffnen Lieferung: Im Vollgummi-Klapphalter., Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
414 GRAMM
Inhalt:
1,5 2
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05022087001
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schlüsselsatz
,
Inbusschlüsselsatz
,
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Ringmaulschlüssel-Sätze
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Stiftschlüssel-Satz
,
Stiftschlüsselsatz
,
inbusschlüsselsatz 1,5-10mm
,
inbus schlüsselsatz
,
inbusschlüsselsatz wera
,
Schraubenzieher
,
WINKELSCHRAUBENDREHERSATZ
,
Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
,
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant)
,
05022087001
,
4013288104816
,
950 PKL/9 SM N
,
907899
,
1484827
,
SCHL INL SET9
,
861598
Angebote
(46)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 13,78*
€ 20,20*
Lager 4012
1 Tag
416
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 14,75*
€ 20,35*
Lager 260
6 Tage
416
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 20,57*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 15,03*
€ 20,75*
Lager 245
1 Tag
254
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 20,85*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,57*
€ 24,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,17*
€ 24,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,13*
€ 22,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,45*
€ 21,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,79*
€ 21,17
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,01*
€ 17,86
pro Satz
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 1.5 mm, 05022050001
Wera
05022050001
ab € 0,73*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 10.0 mm, 05022066001
Wera
05022066001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.0 mm, 05022052001
Wera
05022052001
ab € 0,73*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 2.5 mm, 05022054001
Wera
05022054001
ab € 0,86*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 3.0 mm, 05022056001
Wera
05022056001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 4.0 mm, 05022058001
Wera
05022058001
ab € 1,27*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 5.0 mm, 05022060001
Wera
05022060001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 6.0 mm, 05022062001
Wera
05022062001
ab € 1,68*
Zubehör
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 8.0 mm, 05022064001
Wera
05022064001
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen