Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2010, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-09-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-09-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462020979
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Ohne Stützfüße
  • Passend für Europalette 1200 x 800
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,48*
€ 362,97*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,63*
€ 362,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,94*
€ 373,75*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,52*
€ 374,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,08*
€ 378,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 244,86*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 245,76*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,61*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,87*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,16*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 286,48*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 287,10*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 288,99*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 289,12*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 288,35*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 294,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.