Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenroller -2 Etagen mit Rand-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-13540
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13540
EAN/GTIN:
     4017976213545
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Lichter Etagenabstand 400 mm, Gesamthöhe 639 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,82*
€ 186,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,25*
€ 187,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,66*
€ 189,07*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 156,34*
€ 190,04*
Lager 2478
20
Frei Haus
ab € 166,68*
€ 195,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,05*
€ 228,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,47*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,76*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,11*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,88*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,49*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,02*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.