Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712643-4558-1 Herst.-Nr.: 4558-1 EAN/GTIN: 4000896050529 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter - Für Nutzkraftwagen mit EDC-Motoren:
MERCEDES-BENZ und MAN - Durchgängig gebohrt zur Aufnahme eines Anschlußkabels
- 32 mm Außensechskant-Antrieb
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche verchromt
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 120 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Zapfenschlüssel, zapfenschlüssel hazet, stecknuss innen-torx, Engländer, Klauenschlüssel, Stirnlochschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 55,88* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,79* | € 56,28* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 58,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 49,40* | € 64,90* | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,56* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 326,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|