Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170693 Herst.-Nr.: 4558-1 EAN/GTIN: 4000896050529 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter - Für Nutzkraftwagen mit EDC-Motoren:
MERCEDES-BENZ und MAN - Durchgängig gebohrt zur Aufnahme eines Anschlußkabels
- 32 mm Außensechskant-Antrieb
- Chrom-Vanadium
- Oberfläche verchromt
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 120 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Zapfenschlüssel, zapfenschlüssel hazet, stecknuss innen-torx, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,So, Engländer,Klauenschlüssel,Stirnlochschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 55,88* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,79* | € 56,28* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 58,91* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 49,40* | € 64,90* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,56* | € 65,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|