Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmutterzapfenschlüssel, 4558-1, L.120mm, Chrom, z.Betätigen der Druckmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1439827
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4558-1
EAN/GTIN:
     4000896050529
Suchbegriffe:
Druckmuttern-Zapfenschlüssel
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Anwendung: Betätigen der Druckmutter am Düsenhalter Für Nutzkraftwagen mit EDC-Motoren: MERCEDES-BENZ und MAN Durchgängig gebohrt zur Aufnahme eines Anschlußkabels 32 mm Außensechskant-Antrieb Chrom-Vanadium Oberfläche verchromt Oberfläche: verchromt Made In Germany Abmessungen / Länge: 120 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 29 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: MOTOR - Kraftstoffanlage/Einspritztechnik · Durchmesser d2 (am Antrieb): 36mm · Netto-Gewicht (kg): 0,26kg · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Größen:
29 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 47,48*
€ 55,88*
15 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 56,28*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 58,91*
1
€ 4,90*
ab € 49,40*
€ 64,90*
6 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 65,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 279,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.