Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Lagerschränke
>
Werkzeugschrank
>
Artikel
Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1450mm RFID Lock R5012
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2478B-1713716-78.298.010.F
Hersteller:
Lista
Herst.-Nr.:
70.185.010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Schliessung: RFID Lock, Anzahl Schubladen: 10, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 5 x 100 / 4 x 200, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Farbe: Lichtblau RAL 5012
... >
Lista
>
Schubladenschränke
>
Schubladenschrank
Weitere Suchbegriffe:
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
lista schubladenschrank blau
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank lista
,
Werkstattschrank
,
Materialschrank
,
Stahlblechschrank
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.160,75*
€ 2.371,90*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.177,39*
€ 2.401,66*
Lager 2478
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.184,25*
€ 2.412,60*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.205,77652*
€ 2.419,24652*
Lager 4445
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.634,06*
€ 2.884,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,60*
€ 2.870,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.359,95*
€ 2.808,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.359,94*
€ 2.808,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.267,86*
€ 2.698,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.267,85*
€ 2.698,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,87*
€ 2.642,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.220,86*
€ 2.642,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,25*
€ 2.599,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Beschriftungsträger der Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände, 104 Etiketten, BxH 47 x 18 mm, schwarz.
Lista
134.052.000
ab € 12,79*
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Beschriftungsträger der Schlitzwände, Trennbleche und Trennwände, 152 Etiketten BxH 47 x 12 mm, schwarz.
Lista
134.049.000
ab € 12,79*
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Einsatzkästen, VE = 20 Stk, 152 Etiketten, BxH 47 x 12 mm, rot, für Einsatzkästen.
Lista
134.034.000
ab € 11,60*
Zubehör
Beschriftungsreiter, VE = 20 Stk, für Einsatzkästen, VE = 20 Stk, 266 Etiketten BxH 27 x 12 mm, schwarz, für Muldenwände.
Lista
134.029.000
ab € 12,75*
Zubehör
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 1023 x 725 mm, für Schubladenhöhe 100 mm.
Lista
80.406.000
ab € 102,23*
Zubehör
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 1023 x 725 mm, für Schubladenhöhe 50 mm.
Lista
80.449.000
ab € 58,54*
Zubehör
Kunststoffeinsatzkasten, für Schrankmaße 1023 x 725 mm, für Schubladenhöhe 75 mm.
Lista
80.405.000
ab € 69,38*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.459.000
ab € 16,22*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 150 mm.
Lista
80.460.000
ab € 20,28*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 200 mm.
Lista
80.461.000
ab € 23,58*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 300 mm.
Lista
80.463.000
ab € 31,72*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.457.000
ab € 11,55*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche, für Fronthöhe 75 mm.
Lista
80.458.000
ab € 12,58*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 24 Einsatzkästen, rot, für Fronthöhe 100, 125 mm.
Lista
80.453.000
ab € 86,69*
Zubehör
Schubladeneinteilungsset, 24 Einsatzkästen, rot, für Fronthöhe 50 mm.
Lista
80.451.000
ab € 52,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen