Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 54x36E (BxTxH) 1023x725x1450mm RFID Lock R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_78.298.010.F
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.185.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 54 x 36 E, Breite mm: 1023, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 1450, Lichte Höhe mm: 1350, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 50 / 5 x 100 / 4 x 200, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 900 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 918, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 10, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: RFID Lock, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1450 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Schliessung:
RFID Lock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.152,92*
€ 2.363,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.190,39*
€ 2.392,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.191,25*
€ 2.403,68*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.197,45652*
€ 2.410,30652*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.656,50*
€ 2.874,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,30652*
€ 2.868,26476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,95652*
€ 2.844,04826
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.293,96652*
€ 2.729,82016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,58652*
€ 2.666,29796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.197,45652*
€ 2.614,97326
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,77*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,75*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,61*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,78*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 97,25*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,25*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 66,55*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,53*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,13*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,77*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,70*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,31*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,36*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 81,05*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.