Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Serie Tom (Grundtisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-06-625M80-07.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M80-07.12
EAN/GTIN:
     4040376888211
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
  • Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 22 mm.
    Ober- und Unterseite mit einer lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
  • Systemunterbau, B650 x T660 x H740-1060 mm.
    4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Höheneinstellung. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (50x25x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne und hinten). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.
    Hinweis: Dieser Grundtisch kann mit einem Anbautisch derselben Tiefe ergänzt werden.
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 500 kg
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,11*
€ 286,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,42*
€ 286,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,29*
€ 293,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 296,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,96*
€ 348,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,30*
€ 397,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,55*
€ 387,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,65*
€ 373,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,64*
Zubehör
Rau
06-ABG80-125
ab € 56,02*
Zubehör
Rau
06-ABG10-125
ab € 69,78*
Zubehör
Rau
06-ABG80-150
ab € 66,39*
Zubehör
Rau
06-ABG10-150
ab € 83,93*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,99*
Zubehör
Rau
06-ABG10-200
ab € 111,52*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 32,59*
Zubehör
Rau
06-ABG10-075
ab € 42,86*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,69*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,62*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,17*
Zubehör
Rau
06-BB075
ab € 18,03*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.