Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschlauch Admi®Star DVGW C 2 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 10 m 50 bar blau
Flachschlauch Admi®Star DVGW C 52 mm / 10 m 50 bar blau
Artikel-Nr.:
     415-klotz602t-50-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     602t-50-10
EAN/GTIN:
     4006918144108
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Trinkwasserschlauch
bauschlauch 10m

Der Flachschlauch Admi®Star DVGW ist bestens geeignet für Wasserwerke, technische Hilfsdienste oder die Lebensmittelindustrie zur Trinkwasserübergabe oder zur Notversorgung.


Produktbeschreibung:

  • für Trinkwassereinsatz mit KTW-A Zulassung und DVGW W 270 Registrierung mit trinkwassergeeigneten Messing-Storzkupplungen
  • extrem alterungs-, ozon- und UV-beständig
  • öl-, benzin-, chemikalienbeständig
  • für höchste Beanspruchung
  • Seele: geschmacks- und geruchsneutrale PU-Mischung
  • Decke: PU-Mischung, blau, glatt
  • Druckträger: hochfeste synthetische Garne, rundgewebt
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
17 bar
Ausführung:
C
Farbe:
blau
Innendurchmesser:
2 Zoll - 52 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
Gewebe
Platzdruck:
50 bar
Temparaturbeständigkeit:
-50 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, trinkwasser flachschlauch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,43*
€ 272,15*
2 Tage
5
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 241,67*
€ 273,15*
4 Tage
3
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 245,07*
€ 275,76*
3 Tage
5
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 249,72*
€ 278,69*
Lager 415
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 251,15*
€ 288,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 288,68*
€ 343,5292
pro Meter
ab 20 Meter
€ 281,463*
€ 334,94097
pro Meter
ab 30 Meter
€ 274,245*
€ 326,35155
pro Meter
ab 40 Meter
€ 267,028*
€ 317,76332
pro Meter
ab 50 Meter
€ 259,81*
€ 309,1739
pro Meter
ab 500 Meter
€ 251,15*
€ 298,8685
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 2.886,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
602t-50-05
ab € 854,79*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602a-052-010kes
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.