Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000775257 Herst.-Nr.: 7672710 EAN/GTIN: 4002805741207 |
| |
|
| | |
| geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · mit Feinverzahnung · Rückschwenkwinkel 5° · für DrehmomentschlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: mattverchromt· Material: CV-Stahl Weitere Informationen: | | Aufnahme mm: | 9 x 12 mm | Antriebsvierkant mm: | 6,3 mm | Antriebsvierkant: | 1/4 ? |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,75* | € 65,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,17* | € 65,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 55,04* | € 66,56* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,32* | € 66,86* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,31* | € 67,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|